Conjunto de ferramentas do eixo de direção 27 peças
CONJ FERR P/VEIOS TRANSMISSÃO 27PCS
Art. 1952006820
EAN 4062856072552
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- A maior cobertura possível de mercado e tipo para eixos de direção fixados com parafusos e porcas com 10 mangas de saca e 2 cavilhas de ancoragem
- Para remover as juntas do eixo de direção exteriores com o martelo para puxar chapa, mesmo quando instalado. Particularmente importante ao substituir os punhos originais de borracha ou termoplásticos.
- Inclui um conjunto de alicates especiais de 3 peças para argolas de segurança especiais sem olhais
Material incluído
- 1 conetor adaptador M12x1,25/M16x1,5
- 1 veio de tração M16/M12, C=300 mm
- 1 bucha 1-1/2" x 16G para utilização com sistema de extração do cubo de roda
- 1 chave de caixa de suporte com rolamento axial
- 1 porca de tração M16
- 1 conjunto de martelos para puxar chapa de 1,4 kg, 3 peças (peso de impacto, haste deslizante, adaptador M18x1,5/M12x1,75)
- 1 manga de suporte com ranhura, diâmetro externo de 38 mm, comprimento de 80 mm
- 1 manga de suporte com ranhura, diâmetro externo de 48 mm, comprimento de 100 mm
- 1 conjunto de alicates para freios para eixos de direção, 3 peças
- 2 cavilhas de ancoragem para roscas fêmea dos eixos de direção, M14x1,5, M16x1,5
- 2 adaptadores de tensão do martelo para puxar chapa para retirar as juntas do eixo de direção exteriores
- 10 mangas de saca para rosca macho do eixo de direção, M16x1,5, M18x1,5, M20x1,0, M20x1,25, M20x1,5, M22x1,0, M22x1,5, M24x1,5, M27x1,5, M30x1,5
Necessário para retrair o eixo de direção para o cubo de roda. Particularmente adequado para veículos com um elevado nível de precisão desde o perfil estriado do eixo de direção até ao perfil estriado do cubo de roda.
Fichas Técnicas(X)
- Incluindo para VW, Audi, Seat, Skoda, BMW, Mercedes, Mazda, Opel, Renault, Peugeot, Porsche Cayenne, etc.
- Para retrair os eixos de direção para o cubo de roda
- Para retrair o cubo de roda após substituir os rolamentos de roda
- Para separar a junta do eixo de direção exterior
- Para instalar a junta do eixo de direção exterior
- Para instalar e remover as argolas de segurança nos eixos de direção
Número de peças do conjunto/kit (10) | 27 UNID |
Peso unitário (40) | 7668,000 g |