Conjunto de ferramentas para amortecedores Universal
Conjunto de ferramentas p/ amortecedores, 22 peças
CONJ. FERRAMENTAS AMORTECEDOR UNIVERSAL
Art.
1952003650
EAN 4058794955729
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
22 peças; o conjunto representa uma seleção das ferramentas mais utilizadas com a maior cobertura de mercado possível.
- Permite-lhe desapertar a porca da haste do pistão enquanto segura na haste do pistão
- Para desmontagem de suspensões no decorrer da substituição de componentes individuais, tais como molas, amortecedores, rolamentos, foles de proteção contra pó, batentes, etc.
- Ótimo manuseamento e rápida montagem com os roquetes fornecidos
- Em conjunto com uma chave dinamométrica, garante que o aperto se encontra em conformidade com as especificações do fabricante
Material incluído:
- 7 chaves de caixa especiais para porcas da haste do pistão com o tamanho 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 10 bits especiais longos para fixar a haste do pistão: Plano/oval 5,2 x 8,0/6,0 x 9,0/7,0 x 10,0/8.0 x 11,0 mm; sextavado interior: Tamanho 6 – 7 – 8 mm; estriado: XZN M12/Torx: {165}TX50 – TX60{166}
- Tamanho 10 - 19 - 22 mm
- 1 chave com o tamanho 22, largura 5,0 mm, Ø furo 14,5 mm (VAG)
- 1 chave com o tamanho 22, largura 2,6 mm (MB Classe-C, ano de fabrico 2000)
{167} 3 roquetes:{168}
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças | 22 UNID |