Conjunto de fusíveis e acessórios
Conjunto de fusíveis e acessórios
FSEBLOCK-FUSE-BLOCK-SET
Art. 096381 081
EAN 4065233046207
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
Para proteger circuitos elétricos individuais de 12 V, tais como de iluminação, tomadas triplas, etc.
- É possível a ligação de vários circuitos
- Proteção individual dos fusíveis dos circuitos
- Tensão máxima de entrada até 36 V
- Contém todos os materiais necessários para a ligação
- Os campos de fusíveis podem ser marcados
- Luz LED para verificação rápida da função
- Máximo de 30 A por circuito
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças | 30 UNID |
Comprimento | 90 mm |
Largura | 90 mm |
Altura | 35 mm |
Peso unitário | 0,620 kg |
Tensão máx. de entrada | 32 V |
Corrente máx. de entrada | 100 A |
Corrente máx. de saída | 30 A |