Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de machos combinados para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavados 6 peças

MATAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-EU+-HEX-6PCS

Art. 0658990006

EAN 4099618836558

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de machos combinados para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavados 6 peças

Art. 0658990006

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Adequado para berbequins e aparafusadoras de impacto tangencial: Com geometria de ponta de broca escalonada desigual e revestimento especial para perfuração precisa, corte de rosca e remoção de rebarbas em quase todos os materiais

Máximo conforto


  • Concebido para utilização com aparafusadoras de impacto tangencial, para um trabalho ainda mais rápido e seguro, uma vez que não existe um binário inverso e, por conseguinte, nenhuma tensão no pulso

  • Furar, cortar rosca e escarear/rebarbar numa única operação: Não é necessária nenhuma substituição de ferramenta, o que poupa tempo e custos

  • Geometria da ponta SMART STEP com patente pendente, com passo extremamente desigual, para perfurar com esforço mínimo e orientação perfeita da ferramenta


Vida útil máxima devido ao revestimento nanoProtect


  • Vida útil significativamente mais longa do que a dos machos combinados para corte de rosca convencionais


Velocidade máxima


  • Até 3 vezes mais rápido do que os machos combinados para corte de rosca comparáveis com geometria de ponta convencional


Precisão máxima


  • Os furos redondos altamente precisos constituem a base perfeita para o corte subsequente de roscas de alta qualidade

  • Passo de dentes da rosca otimizado para reduzir ainda mais o risco de quebra e obter roscas precisas e fiéis à medida em furos passantes, de acordo com a ISO 2 (6H)


Máxima versatilidade de aplicação


  • Pode ser utilizado universalmente com quase todos os materiais

  • Utilização possível em aparafusadoras de impacto tangencial, bem como de forma convencional em berbequins ou com máquinas de furação em coluna e em pilar


Encaixe de bit sextavado de 1/4 polegadas, tipo E


  • Esmerilado a partir de material maciço para a melhor concentricidade e precisão dimensional possíveis

  • Fixação segura e transmissão de força ideal na bucha de aperto

  • Troca de ferramenta extremamente rápida em aparafusadoras de impacto tangencial

  • Sem obstruções na saída do furo


Produto exclusivo WÜRTH



Caixa compacta e prática, adequada para o sistema ORSY com funcionalidades úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil

Aviso
  • Para utilização com aparafusadoras de percussão de 1/2 polegadas, utilize apenas o adaptador 0997148462. Recomenda-se vivamente a não utilização de outro adaptador, pois isso poderia causar a quebra do macho combinado para corte de rosca.

  • Apenas ideal para roscas de furos passantes com uma espessura do material de até 1 x M* (por exemplo, M10 = 10 mm de espessura do material)

  • De acordo com a norma DIN 74-1, não é possível o escareamento para parafusos de cabeça de embeber (de acordo com a norma DIN 7991)

  • É necessário adicionar a quantidade suficiente de líquido de refrigeração e lubrificante
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Ideal para furos passantes com uma espessura do material de até 1 x M* (por exemplo, M10 = 10 mm de espessura do material)

  • Ideal para utilização em aparafusadoras de impacto tangencial

  • Ideal para utilização em aparafusadoras a bateria, bem como em berbequins portáteis, máquinas de furação em coluna e em pilar

  • Para utilização universal em quase todos os materiais, tais como aço inox (por exemplo, V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também para aplicações gerais em aço convencional de até 1400 N/mm², bem como em ferro fundido, alumínio, plástico e metais não ferrosos.
Instruções
  • É necessário utilizar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente

  • É essencial respeitar os valores de corte recomendados para utilização com aparafusadoras de impacto tangencial e para utilização convencional com berbequins ou máquinas de furação em coluna. Se perfurar com um berbequim ou com uma máquina de furação em coluna, é essencial reduzir significativamente a velocidade para o corte de roscas e proceder ao escareamento/remoção de rebarbas após a perfuração.

  • Certifique-se de que trabalha em linha reta. Evite inclinações a todo o custo: Risco de quebra da ferramenta!

  • Antes de inverter o macho combinado para corte de rosca, certifique-se de que remove totalmente a ferramenta do furo. Se não o fizer, as arestas de corte ou a ferramenta podem partir.

  • Certifique-se de que existe capacidade suficiente da bateria!

Número de peças do conjunto/kit

6 UNID

Material a ser tratado

Aço, Metal fundido, Aço inox, Titânio, Metal não ferroso, Alumínio

Qualidade

ZEBRA-Premium

Tipo de orifício

Orifício de folga ≤ 1xD

Material de corte

HSCo

Superfície

nanoProtect

Adequado para tipo de máquina

Aparafusadoras sem fios, Berbequim, Máquina de perfuração com suporte, Chaves de impacto

Adequado para resistência à tração até

1400 N/mm²

Tipo de rosca

Rosca métrica

Duração (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Veracidade do indicador (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Comportamento de corte (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Formação de aparas (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Ligas especiais, Aços para molas, Alumínio, Ligas de alumínio forjadas, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Cobre, Latão, fragmentação longa, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico

Incluído na encomenda:
1 x
Macho combinado para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavado

MATAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-EU+-HEX-M3

Descrição:
M3
Adequado para berbequins e aparafusadoras de impacto tangencial: Com geometria de ponta de broca escalonada desigual e revestimento especial para perfuração precisa, corte de rosca e remoção de rebarbas em quase todos os materiais
Quantidade: 1 x
Macho combinado para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavado
1 x
Macho combinado para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavado

MATAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-EU+-HEX-M4

Descrição:
M4
Adequado para berbequins e aparafusadoras de impacto tangencial: Com geometria de ponta de broca escalonada desigual e revestimento especial para perfuração precisa, corte de rosca e remoção de rebarbas em quase todos os materiais
Quantidade: 1 x
1 x
Macho combinado para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavado

MATAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-EU+-HEX-M5

Descrição:
M5
Adequado para berbequins e aparafusadoras de impacto tangencial: Com geometria de ponta de broca escalonada desigual e revestimento especial para perfuração precisa, corte de rosca e remoção de rebarbas em quase todos os materiais
Quantidade: 1 x
1 x
Macho combinado para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavado

MATAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-EU+-HEX-M6

Descrição:
M6
Adequado para berbequins e aparafusadoras de impacto tangencial: Com geometria de ponta de broca escalonada desigual e revestimento especial para perfuração precisa, corte de rosca e remoção de rebarbas em quase todos os materiais
Quantidade: 1 x
1 x
Macho combinado para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavado

MATAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-EU+-HEX-M8

Descrição:
M8
Adequado para berbequins e aparafusadoras de impacto tangencial: Com geometria de ponta de broca escalonada desigual e revestimento especial para perfuração precisa, corte de rosca e remoção de rebarbas em quase todos os materiais
Quantidade: 1 x
1 x
Macho combinado para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavado

MATAP-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-EU+-HEX-M10

Descrição:
M10
Adequado para berbequins e aparafusadoras de impacto tangencial: Com geometria de ponta de broca escalonada desigual e revestimento especial para perfuração precisa, corte de rosca e remoção de rebarbas em quase todos os materiais
Quantidade: 1 x
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Berbequim a bateria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

APARAFUSADORA ABS 18 SUBCOMPACT 2X2AH

Berbequim a bateria muito compacto e potente com sistema de substituição rápida M-CLICK para trabalhos de aparafusamento e perfuração ligeiros e médios
x 1 Un.
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE

APARAFUSADORA ABS18 COMPACT MCUBE

Berbequim a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos de aparafusamento e perfuração de média intensidade
x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica