Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de prateleiras para CORNERSTONE Swing Pode ser utilizado nos lados esquerdo e direito

Conjunto de prateleira para VS CORNERSTONE Swing
FERRAGEM CANTO CORNERSTONE SWING C450

Art. 0683730485

EAN 4065233113169

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de prateleiras para CORNERSTONE Swing Pode ser utilizado nos lados esquerdo e direito

Art. 0683730485
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
  • Para larguras unitárias de 900 a 1000 mm

  • Para larguras de porta de 450, 500 e 600 mm

  • Para alturas de instalação de 610 a 770 mm

  • Carga máxima por tabuleiro de 18 kg

  • Disponível em branco/cromado ou antracite

  • Os tabuleiros podem ser facilmente instalados no acessório de fixação sem ferramentas

  • Os tabuleiros podem ser utilizados à direita ou à esquerda, pelo que não existe risco de erro
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para largura do armário

900 mm

Altura mín. da instalação

610 mm

Profundidade livre mín. de instalação

490 mm

Abertura livre

412 mm

Versão da gaiola

Premea

Material

Aço / Madeira

Superfície

Cromado

Cor da base

Branco

Número de prateleiras

2 UNID

Capacidade de carga da prateleira

18 kg