Despenseiro de extensão diagonal lateral VS TAL Para armários com 300 mm de largura
Corrediça diagonal VS TAL Side-5 para despenseiro
SUB SIDE DSA5
Art. 0684901151
EAN 4058794512939
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
For cabinet width 300 mm
- Estrutura extensível com corrediça de rolamento de esferas de extração total, com amortecedor e recuo automático integrados, montado num dos lados
- Pode ser utilizado no lado esquerdo e direito
- Para encaixar cestos suspensos de 90°, 45° e 35°
- A altura dos cestos pode ser regulada individualmente
- Com fixação frontal sem ferramentas
- Afinação simples da frente através de ajuste 3D
- Montagem fácil – não necessita de medição durante a montagem do armário devido à matriz que é fornecida com o material.
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para largura do armário | 300 mm |
Altura livre mín. de instalação | 1222 mm |
Profundidade livre mín. de instalação | 495 mm |
Material | Aço |
Superfície | Revestimento em pó |
Capacidade de carga | 40 kg |
Cor | Alumínio branco RAL 9006 |
Função de fecho suave | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!