Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Detetor de fugas Plus

Detetor de fugas Plus
SPRAY DE FUGAS PLUS

Art. 089027
EAN 4099618793066

Entre na sua conta para ver preços
Detetor de fugas Plus

Art. 089027
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
Espuma para a deteção rápida e segura de fugas, microfugas e fissuras pequenas

Aplicação rápida e fácil


  • Diagnóstico fiável num curto período de tempo

  • Deteta mesmo as mais pequenas fugas e aquelas que só ocorrem sob elevadas pressões


Não inflamável – também permite detetar fugas de gases inflamáveis



Amplitude térmica de -15 °C a +50 °C, testado em conformidade com a norma DIN51421


  • Pode ser utilizado em baixas temperaturas exteriores

  • Adequado para gases muito frios


pH neutro


  • Não danifica os metais

  • Sem fissuras de corrosão por esforço em plásticos como PVC ou PE


Não corrosivo



Não prejudicial para a saúde



Compatível com oxigénio

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para todos os gases técnicos e medicinais em equipamentos de ar comprimido, equipamentos de gás comprimido, unidades de ar condicionado, compressores, equipamento de soldadura, sistemas de travagem a ar, pneus, mangueiras e depósitos para transporte. Para gases pressurizados como o azoto, propano, butano, gás de cidade, acetileno, dióxido de carbono, árgon, ar, etc.

Instruções

Pulverize as peças pressurizadas a uma distância de aproximadamente 40 cm. As fugas são imediatamente detetadas através da formação de bolhas. Se suspeitar da existência de microfugas, observe a área pulverizada durante algum tempo. Em seguida, lave as peças com água.

Conteúdo

0,4 l

Cor

Transparente

Cheiro/fragrância

Suave

Base química

Tensioativo em água

Validade a partir da data de produção

24 meses

Condições de temperatura mín.

-15 °C

Condições de temperatura máx.

50 °C

Tensão da superfície

22 mN/m

Densidade

1,03 g/cm³

Densidade/condições

1,03 g/cm³ / a 20°C

Valor do pH

7

Temperatura mín. de inflamação

-25 °C

Sem silicone

Sim

Sem AOX

Não