Disco de corte diamantado Longlife & Speed para pedra natural
Disco de corte diamantado, pedra natural, LS
CUTDISC-DIA-LS-SLN-NATSTN-BR30/25,4-D300

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Design inovador de segmento em cascata com fendas fresadas especiais
Para uma maior velocidade, uma melhor remoção do pó resultante do corte e um arrefecimento mais eficaz
Design de furo de 30/25,4 mm com suporte sobreposto e película de cobre integrada
- Para uma redução de ruído em até 15 dB
- A perceção subjetiva do utilizador do nível de ruído é reduzida para metade
Desempenho de corte consistente
Graças ao teor de diamante e à maior flexibilidade de ligação
Vida útil extremamente longa
Graças à altura de segmento de 15 mm
- Os discos de corte diamantados ficam rombos com rotações por minuto excessivamente elevadas e desgastam-se demasiado rapidamente a velocidades periféricas excessivamente baixas
- Se o desempenho de corte diminuir (indicado pela criação de muitas faíscas), volte a afiar o disco efetuando vários cortes num material abrasivo, como grés
- As secções transversais maiores da peça devem ser cortadas em várias secções (corte oscilante)
- Trabalhe sem aplicar pressão – o peso da própria máquina é suficiente. Uma maior pressão provoca um maior desgaste.
- Os discos de corte diamantado destinam-se a cortes retos. Os cortes curvos deformam a lâmina e resultam em fissuras e rasgos nos segmentos. Risco de ferimentos!
- Embora a ferramenta seja segura, deve usar sempre óculos e vestuário de proteção durante o trabalho
- Respeite as informações da etiqueta (rotações máximas), as restrições de utilização e as instruções de segurança
- A seta de direção do disco deve corresponder à direção de rotação da máquina
- Não utilize para fresagem lateral
- Utilize uma capa protetora adequada
- A fixação só deve ser realizada por um especialista qualificado (não utilize força, utilize flanges de fixação do mesmo tamanho, efetue um teste de funcionamento)
- As ferramentas de fresagem fixadas ou utilizadas incorretamente ou danificadas são perigosas e podem causar ferimentos graves
Fichas Técnicas(X)
- Ladrilhos de betão e outros materiais de betão comuns, tijolo de burro, pórfiro, granito e outras pedras naturais e rochas duras
- Especialmente concebido para jardinagem e paisagismo. Corte extremamente eficiente de lajes de granito ou lajes de pedra natural
- Para corte molhado e seco
- Para utilização em discos de corte manuais, serras de bancada e cortadoras de pavimento
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade de corte (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do corte (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Diâmetro (Ø) | 300 mm |
Furação | 30 mm |
Diâmetro interno do anel de redução | 25,4 mm |
Altura do segmento | 15 mm |
Espessura do segmento | 3 mm |
Número de segmentos | 24 UNID |
Ligação do segmento | Laser |
Velocidade máx. de rotação | 6400 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 100 m/s |
Norma EN | 13236 |