Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Dobradiça de porta de canto Tiomos Click-on

Dobradiça oculta Tiomos 25, para porta articulada
DOB TIOMOS 25

Art. F045138699

EAN 4052712387555

Entre na sua conta para ver preços
Dobradiça de porta de canto Tiomos Click-on

Art. F045138699
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
Para ligar duas portas de armário de canto
  • Ajuste 3D com calço compatível

  • Sem amortecedor integrado

  • Com mecanismo de recuo automático (com mola)

Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Posição da porta

De canto

Função de fecho suave

Não

Mola

Sim

Tipo de conjunto

Aparafusar

Perfuração

52/5,5 mm

Adequado para espessura mín./máx. de porta

14-24 mm

Superfície

Niquelado

Material do copo

Aço

Material do braço de dobradiça

Zamak

Profundidade do orifício para dobradiça

11,8 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Placa de montagem transversal TIOMOS 1D com fixação de quatro pontos para uma ligação segura à lateral do móvel

CALCO TIOMOS H0 1D
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tampa para braço de dobradiça TIOMOS

TAMPA TIOMOS P/DOBRADICA RETA

Adapta-se a inclinações de 0, 3, 9,5, 19 mm