Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escareador, anel amarelo/azul, HSS 90° DIN 335 C

Escareador cónico, HSS 90°, DIN 335 C, anel amarelo/azul
ESCAREADOR CONICO HSS 90. 12,4MM

Art. 0694117012
EAN 4062856933679

Entre na sua conta para ver preços
Escareador, anel amarelo/azul, HSS 90° DIN 335 C

Art. 0694117012
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
Particularmente adequado para o processamento de aços convencionais, ferro fundido e metais não ferrosos (alumínio, cobre, ligas de alumínio e plásticos).

Escarear e rebarbar sem vibrações nem rebarba


Escareador cónico de precisão com 3 navalhas, polido



Geometria otimizada para aplicação manual


Menos esforço necessário, escareado de melhor qualidade e remoção de rebarba em comparação com escareadores cónicos convencionais



Embalagens de produtos sustentáveis de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material a ser tratado

Aço, Metal fundido, Alumínio

Qualidade

ZEBRA-Premium

Diâmetro da ferramenta de rebaixar (d1)

12,4 mm

Diâmetro da haste (d2)

8 mm

Diâmetro da ponta (d3)

2,8 mm

Comprimento (l1)

56 mm

Número de extremidades de corte (Z)

3 UNID

Forma

C

Material de corte

HSS

Ângulo do escareador de encaixe

90 Grau

Superfície

Não revestido

Tipo de haste

Cilíndrico

Duração (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Velocidade de escareamento (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Qualidade de escareamento (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de escareamento (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Alumínio, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio forjadas, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de alumínio fundido (>10% de silício), Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Bronze, fragmentação curta, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico, Plásticos, reforçados a fibra de aramida, Plásticos, reforçados a vidro/fibra de carbono

Atribuição de escareador cónico de acordo com os padrões dos parafusos
Valores de corte para escareadores cónicos HSS 90°, DIN 335 C, anel amarelo/azul
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações