Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escareador, anel amarelo/azul, HSS 90° DIN 335 C

ESCAREADOR CONICO HSS 90. 20,5MM

Art. 0694117020

EAN 4062856933686

Entre na sua conta para ver preços
Escareador, anel amarelo/azul, HSS 90° DIN 335 C

Art. 0694117020

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Particularmente adequado para o processamento de aços convencionais, ferro fundido e metais não ferrosos (alumínio, cobre, ligas de alumínio e plásticos).

Escarear e rebaixar sem vibrações nem rebarba


Escareador cónico de precisão com três navalhas, esmerilado



Geometria otimizada para ferramentas manuais


Menos esforço, escareação de melhor qualidade e melhor remoção das aparas em comparação com escareadores cónicos convencionais



Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material a ser tratado

Aço, Metal fundido, Alumínio

Qualidade

ZEBRA-Premium

Diâmetro da ferramenta de rebaixar (d1)

20,5 mm

Diâmetro da haste (d2)

10 mm

Diâmetro da ponta (d3)

3,5 mm

Comprimento (l1)

63 mm

Número de extremidades de corte (Z)

3 UNID

Normas

335

Forma

C

Material de corte

HSS

Ângulo do escareador de encaixe

90 Grau

Superfície

Não revestido

Tipo de haste

Cilíndrico

Duração (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Velocidade de escareamento (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Qualidade de escareamento (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de escareamento (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Alumínio, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio forjadas, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de alumínio fundido (>10% de silício), Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Bronze, fragmentação curta, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico, Plásticos, reforçados a fibra de aramida, Plásticos, reforçados a vidro/fibra de carbono

Atribuição de escareador cónico de acordo com os padrões dos parafusos
Escareador cónico com diâmetro nominal d1 Para parafusos com cabeça de embeber Para parafusos com cabeça de embeber
DIN EN ISO 10642
(anteriormente DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(anteriormente DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Legenda
vc = velocidade de corte [m/min]
f = avanço (mm/r)
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições.
Para diâmetros de 25,0–31,0
Designação do material Resistência à tração vc f
Diâmetro de 25,0 Diâmetro de 31,0
Aços de construção em geral ≤ 500 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Aços temperados sem liga ≤ 700 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 850 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Aços temperados com liga ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Aços nitrurados ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Aços para ferramentas ≤ 850 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Aços rápidos ≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Ferro fundido ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Grafite nodular e ferro maleável ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Ferro fundido temperado ≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Alumínio e ligas de alumínio ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Ligas de alumínio forjado ≤ 650 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Ligas de alumínio fundido ≤ 10% de silício ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Ligas de alumínio fundido > 10% de silício ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Ligas de magnésio ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Cobre, baixa liga ≤ 500 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Latão, rebarba curta ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Latão, rebarba longa ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronze, rebarba curta ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronze, rebarba curta ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronze, rebarba longa ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronze, rebarba longa ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Plásticos ≤ 150 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Para diâmetros de 12,4–20,5
Designação do material Resistência à tração vc f
Diâmetro de 12,4 Diâmetro de 16,5 Diâmetro de 20,5
Aços de construção em geral ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Aços temperados sem liga ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Aços temperados com liga ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Aços nitrurados ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Aços para ferramentas ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Aços rápidos ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Ferro fundido ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Grafite nodular e ferro maleável ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Ferro fundido temperado ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Alumínio e ligas de alumínio ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ligas de alumínio forjado ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ligas de alumínio fundido ≤ 10% de silício ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ligas de alumínio fundido > 10% de silício ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ligas de magnésio ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Cobre, baixa liga ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Latão, rebarba curta ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Latão, rebarba longa ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, rebarba curta ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, rebarba curta ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, rebarba longa ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, rebarba longa ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Plásticos ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Valores de corte para escareadores cónicos HSS 90°, DIN 335 C, anel amarelo/azul
Para diâmetros de 6,3–10,4
Designação do material Resistência à tração vc f
Diâmetro de 6,3 Diâmetro de 8,3 Diâmetro de 10,4
Aços de construção em geral ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Aços temperados sem liga ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Aços temperados com liga ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Aços nitrurados ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Aços para ferramentas ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Aços rápidos ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Ferro fundido ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Grafite nodular e ferro maleável ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Ferro fundido temperado ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Alumínio e ligas de alumínio ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ligas de alumínio forjado ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ligas de alumínio fundido ≤ 10% de silício ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ligas de alumínio fundido > 10% de silício ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ligas de magnésio ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Cobre, baixa liga ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Latão, rebarba curta ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Latão, rebarba longa ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, rebarba curta ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, rebarba curta ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, rebarba longa ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, rebarba longa ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Plásticos ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 8,5MM

Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP. HSS DIN338 SMARTSTEP 8,5MM

Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis
x 1 Un.
Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-AZUL-M10

O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
x 1 Un.
Macho para máquina HSCo VaryTap, azul, furo cego, DIN 371/376

MACHO MAQ-HSCO-F. CEGO-AZUL-M10

O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica