Escareador, anel amarelo/azul, HSS 90° DIN 335 C
ESCAREADOR CONICO HSS 90. 25,0MM
Art. 0694117025
EAN 4062856933693
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Escarear e rebaixar sem vibrações nem rebarba
Escareador cónico de precisão com três navalhas, esmerilado
Geometria otimizada para ferramentas manuais
Menos esforço, escareação de melhor qualidade e melhor remoção das aparas em comparação com escareadores cónicos convencionais
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material a ser tratado | Aço, Metal fundido, Alumínio |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro da ferramenta de rebaixar (d1) | 25,0 mm |
Diâmetro da haste (d2) | 10 mm |
Diâmetro da ponta (d3) | 3,8 mm |
Comprimento (l1) | 67 mm |
Número de extremidades de corte (Z) | 3 UNID |
Normas | DIN 335 |
Forma | C |
Material de corte | HSS |
Ângulo do escareador de encaixe | 90 Grau |
Superfície | Não revestido |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Duração (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Velocidade de escareamento (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Qualidade de escareamento (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Comportamento de escareamento (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Alumínio, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio forjadas, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de alumínio fundido (>10% de silício), Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Bronze, fragmentação curta, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico, Plásticos, reforçados a fibra de aramida, Plásticos, reforçados a vidro/fibra de carbono |
| Atribuição de escareador cónico de acordo com os padrões dos parafusos | Escareador cónico com diâmetro nominal d1 | Para parafusos com cabeça de embeber | Para parafusos com cabeça de embeber |
| DIN EN ISO 10642 (anteriormente DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (anteriormente DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Legenda | |
| vc = velocidade de corte [m/min] | ![]() |
| f = avanço (mm/r) | |
| Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições. | |
| Para diâmetros de 25,0–31,0 | ||||
| Designação do material | Resistência à tração | vc | f | |
| Diâmetro de 25,0 | Diâmetro de 31,0 | |||
| Aços de construção em geral | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Aços temperados sem liga | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Aços temperados com liga | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Aços nitrurados | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Aços para ferramentas | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
| Aços rápidos | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
| Ferro fundido | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Grafite nodular e ferro maleável | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
| Ferro fundido temperado | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
| Alumínio e ligas de alumínio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Ligas de alumínio forjado | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Ligas de alumínio fundido ≤ 10% de silício | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Ligas de alumínio fundido > 10% de silício | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Ligas de magnésio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Cobre, baixa liga | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Latão, rebarba curta | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Latão, rebarba longa | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronze, rebarba curta | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronze, rebarba curta | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronze, rebarba longa | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Bronze, rebarba longa | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Plásticos | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
| Para diâmetros de 12,4–20,5 | |||||
| Designação do material | Resistência à tração | vc | f | ||
| Diâmetro de 12,4 | Diâmetro de 16,5 | Diâmetro de 20,5 | |||
| Aços de construção em geral | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Aços temperados sem liga | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Aços temperados com liga | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Aços nitrurados | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Aços para ferramentas | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Aços rápidos | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| Ferro fundido | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Grafite nodular e ferro maleável | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Ferro fundido temperado | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alumínio e ligas de alumínio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Ligas de alumínio forjado | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Ligas de alumínio fundido ≤ 10% de silício | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Ligas de alumínio fundido > 10% de silício | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Ligas de magnésio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Cobre, baixa liga | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Latão, rebarba curta | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Latão, rebarba longa | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronze, rebarba curta | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronze, rebarba curta | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronze, rebarba longa | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Bronze, rebarba longa | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Plásticos | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Valores de corte para escareadores cónicos HSS 90°, DIN 335 C, anel amarelo/azul | |||||
| Para diâmetros de 6,3–10,4 | |||||
| Designação do material | Resistência à tração | vc | f | ||
| Diâmetro de 6,3 | Diâmetro de 8,3 | Diâmetro de 10,4 | |||
| Aços de construção em geral | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Aços temperados sem liga | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Aços temperados com liga | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Aços nitrurados | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Aços para ferramentas | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Aços rápidos | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Ferro fundido | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Grafite nodular e ferro maleável | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Ferro fundido temperado | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alumínio e ligas de alumínio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Ligas de alumínio forjado | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Ligas de alumínio fundido ≤ 10% de silício | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Ligas de alumínio fundido > 10% de silício | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Ligas de magnésio | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Cobre, baixa liga | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Latão, rebarba curta | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Latão, rebarba longa | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronze, rebarba curta | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronze, rebarba curta | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronze, rebarba longa | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Bronze, rebarba longa | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Plásticos | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!