Escareador cónico Anel azul, HSS 90°, DIN 335 C
Broca escareador de encaixe HSS, anel azul
ESCAREADOR CONICO HSS 31,0MM P/PF M16
ZEBRA





Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Escarear e rebarbar sem rebarbas e vibrações
Escareador cónico de precisão com 3 extremidades de corte, polido
Geometria otimizada das ranhuras
Excelente formação e remoção de aparas
Consulte as tabelas gerais para obter as correspondências de escareador/material
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material a ser tratado | Aço, Metal fundido |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro da ferramenta de rebaixar (d1) | 31.0 mm |
Diâmetro da haste (d2) | 12 mm |
Diâmetro da ponta (d3) | 4.2 mm |
Comprimento (l1) | 71 mm |
Número de extremidades de corte (Z) | 3 UNID |
Forma | C |
Material de corte | HSS |
Ângulo do escareador de encaixe | 90 Grau |
Superfície | Não revestido |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Duração (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Velocidade de escareamento (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Qualidade de escareamento (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Comportamento de escareamento (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco |
Escareador cónico com diâmetro nominal d1 | Para parafusos com cabeça escareada | Para parafusos com cabeça escareada |
DIN EN ISO 10642 (Antiga norma DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (Antiga norma DIN 963.964.965.966) | |
6,300 | M3 | M3 |
8,300 | M4 | - |
10,400 | M5 | M4, M5 |
12,400 | M6 | M6 |
16,500 | M8 | M8 |
20,500 | - | M10 |
25,000 | M10, M12 | M12 |
31,000 | M16 | - |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!