Escareador cónico TiN 90° DIN 335 C
Escareador cónico HSS, nitrito titânio
ESCAREADOR CONICO HSS-NIT TIN 12,4MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170627.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170635.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170637.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Velocidades de corte até 30% superiores e vida útil duplicada ou até mesmo quadruplicada em comparação com o anel azul
Revestimento TiN
Escarear e rebarbar sem rebarbas e vibrações
Escareador cónico de precisão com 3 extremidades de corte, polido
Geometria otimizada das ranhuras
Excelente formação e remoção de aparas
Consulte as tabelas gerais para obter as correspondências de escareador/material
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material a ser tratado | Aço |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro da ferramenta de rebaixar (d1) | 12,4 mm |
Diâmetro do veio (d2) | 8 mm |
Diâmetro da ponta (d3) | 2,8 mm |
Comprimento (l1) | 56 mm |
Número de extremidades de corte (Z) | 3 UNID |
Forma | C |
Material de corte | HSS |
Ângulo do escareador de encaixe | 90 Grau |
Superfície | TiN |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de escareamento (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Qualidade de escareamento (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Comportamento de escareamento (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!