Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escareador de 90° UE + HSCo DIN 335 C

Escareador cónico EU HSCo 90°, DIN 335 C
ESCAREADOR CONICO HSCO 90. 20,5MM

Art. 0694219020
EAN 4065233032903

Entre na sua conta para ver preços
Escareador de 90° UE + HSCo DIN 335 C

Art. 0694219020
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
A ferramenta multiusos com ângulos de hélice extremamente irregulares (UE) e polimento adicional exclusivo disponível exclusivamente na Würth para um furo escareado perfeito.

Ângulo extremamente irregular


  • Excelente qualidade da superfície: furo escareado preciso, redondo e sem rebarba

  • Furação suave em todos os materiais

  • É possível obter valores de corte mais elevados


Polimento adicional exclusivo


  • Até 3x mais rápido do que os escareadores convencionais

  • Até 2x maior capacidade de escarear do que os escareadores convencionais

  • Significativamente menos esforço quando utilizado com berbequins manuais

  • É possível obter um furo escareado mais profundo


Para uso universal


Ótimo desempenho no tratamento de quase todos os materiais e aplicações graças à geometria especial da ponta e ao material de corte HSCo



Haste de três faces


  • Evita o girar da broca na bucha: trabalho mais rápido e agradável

  • Ótima transmissão de força

  • Proteção da bucha de aperto contra danos

  • Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto


Embalagens de produtos sustentáveis de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material a ser tratado

Aço, Metal fundido, Aço inox, Titânio, Liga especial, Material duro e resistente, Metal não ferroso, Plástico

Qualidade

ZEBRA-Premium

Diâmetro da ferramenta de rebaixar (d1)

20,5 mm

Diâmetro da haste (d2)

10 mm

Diâmetro da ponta (d3)

3,5 mm

Comprimento (l1)

63 mm

Número de extremidades de corte (Z)

3 UNID

Forma

C

Material de corte

HSCo

Ângulo do escareador de encaixe

90 Grau

Superfície

Não revestido

Tipo de haste

Haste de 3 faces

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de escareamento (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Qualidade de escareamento (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Comportamento de escareamento (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Ligas especiais, Hardox, Aços para molas, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio forjadas, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de alumínio fundido (>10% de silício), Ligas de magnésio, Cobre, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Bronze, fragmentação curta, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico, Plásticos, reforçados a fibra de aramida, Plásticos, reforçados a vidro/fibra de carbono

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações