Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escareador de anel verde de 90° HSCo DIN 335C

ESCAREADOR CONICO 90º ANEL VERDE D10,4MM

Art. 069401910

EAN 4011231603379

Entre na sua conta para ver preços
Escareador de anel verde de 90° HSCo DIN 335C

Art. 069401910
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
Particularmente adequado para o processamento de aço inoxidável, aços de liga e aços de liga forte, bem como aços resistentes a ferrugem e a ácidos.

Escarear e rebaixar sem vibrações nem rebarba


Escareador cónico de precisão com três navalhas, esmerilado



Geometria otimizada do canal de extração


Excelente formação e remoção de rebarba



Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material a ser tratado

Aço, Metal fundido, Aço inox, Titânio, Liga especial

Qualidade

ZEBRA-Premium

Diâmetro da ferramenta de rebaixar (d1)

10,4 mm

Diâmetro da haste (d2)

6 mm

Diâmetro da ponta (d3)

2,5 mm

Comprimento (l1)

50 mm

Número de extremidades de corte (Z)

3 UNID

Normas

DIN 335

Forma

C

Material de corte

HSCo

Ângulo do escareador de encaixe

90 Grau

Superfície

Não revestido

Tipo de haste

Cilíndrico

Duração (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Velocidade de escareamento (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Qualidade de escareamento (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de escareamento (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Ligas especiais, Aços para molas

Atribuição de escareador cónico de acordo com os padrões dos parafusos
Escareador cónico com diâmetro nominal d1 Para parafusos com cabeça de embeber Para parafusos com cabeça de embeber
Norma DIN EN ISO 10642
(anteriormente DIN 7991)
Normas DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(anteriormente DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Legenda
vc = velocidade de corte [m/min]
f = avanço (mm/r)
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições.
Para um diâmetro de 16,5-31
Designação do material Resistência à tração vc f
Diâmetro de 16,5 Diâmetro de 20,5 Diâmetro de 25 Diâmetro de 31
Aços
Aços de construção em geral ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Aços revenidos e temperados sem liga ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Aços revenidos e temperados com liga ≤ 1000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Aços de nitruração ≤ 1000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Aços para ferramentas ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Aços rápidos ≤ 1400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,150 0,120
Aços inox
Aços inox sulfurados ≤ 900 N/mm² 18 0,110 0,130 0,150 0,170
Aços inox austeníticos ≤ 1100 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Aços inox martensíticos ≤ 1200 N/mm² 15 0,070 0,080 0,090 0,120
Titânio e ligas de titânio ≤ 850 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Ligas especiais ≤ 1600 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Metais fundidos
Ferro fundido ≤ 240 HB 28 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 240 HB 24 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Ferro fundido temperado ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Materiais rígidos
Aços para molas ≤ 350 HB 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Valores de corte
Para um diâmetro de 6,3-12,4
Designação do material Resistência à tração vc f
Diâmetro de 6,3 Diâmetro de 8,3 Diâmetro de 10,4 Diâmetro de 12,4
Aços
Aços de construção em geral ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Aços revenidos e temperados sem liga ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Aços revenidos e temperados com liga ≤ 1000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Aços de nitruração ≤ 1000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Aços para ferramentas ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Aços rápidos ≤ 1400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Aços inox
Aços inox sulfurados ≤ 900 N/mm² 18 0,068 0,081 0,090 0,100
Aços inox austeníticos ≤ 1100 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Aços inox martensíticos ≤ 1200 N/mm² 15 0,040 0,050 0,060 0,060
Titânio e ligas de titânio ≤ 850 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Ligas especiais ≤ 1600 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
Metais fundidos
Ferro fundido ≤ 240 HB 28 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 240 HB 24 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Ferro fundido temperado ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Materiais rígidos
Aços para molas ≤ 350 HB 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média