Escareador de anel verde de 90° HSCo DIN 335C
Escareador cónico HSCo, anel verde
ESCAREADOR CONICO 90º ANEL VERDE D20,5MM





Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Escarear e rebaixar sem vibrações nem rebarba
Escareador cónico de precisão com 3 navalhas, polido
Geometria otimizada do canal de extração
Excelente formação e remoção de rebarba
Embalagens de produtos sustentáveis de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material a ser tratado | Aço, Metal fundido, Aço inox, Titânio, Liga especial |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro da ferramenta de rebaixar (d1) | 20,5 mm |
Diâmetro da haste (d2) | 10 mm |
Diâmetro da ponta (d3) | 3,5 mm |
Comprimento (l1) | 63 mm |
Número de extremidades de corte (Z) | 3 UNID |
Forma | C |
Material de corte | HSCo |
Ângulo do escareador de encaixe | 90 Grau |
Superfície | Não revestido |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Duração (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Velocidade de escareamento (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Qualidade de escareamento (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Comportamento de escareamento (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Ligas especiais, Aços para molas |
Atribuição de escareador cónico de acordo com os padrões dos parafusos |
Valores de corte |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!