Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Estação de carregamento PowerSwap

CHRG-POWERSWAP-(USB-C)-PLG/C

Art. 0827940802

EAN 4099618784286

Entre na sua conta para ver preços
Estação de carregamento PowerSwap

Art. 0827940802
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
Adequado para carregar duas baterias PowerSwap

Design exclusivo da Würth


Estação de carregamento com porta USB-C


Diversas utilizações:


  • A estação de carregamento pode ser colocada diretamente sobre a mesa

  • Prenda numa prateleira de metal com um íman forte na parte de trás

  • Fixe na parede através do furo de instalação na parte traseira (acessório correspondente não incluído)

Processo de carregamento:


As baterias são carregadas uma de cada vez para maior eficiência. A primeira bateria inserida é totalmente carregada antes de a próxima começar a ser carregada


Em espera:


Existem 3 LED para cada tabuleiro. A intermitência de 3 LED significa que a bateria está à espera de ser carregada. Quando o LED central fica intermitente na cor vermelha, significa que a bateria está danificada


Indicador adicional:


Quando a estação está ligada à rede elétrica, o indicador LED central fica estável (verde)

Aviso

Adequado para utilização no interior e em divisões secas.


As baterias são carregadas uma de cada vez para maior eficiência.


Entrada: Carregador USB de 100–240 V AC, 5 V e 2 A (máx. 10 W).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Corrente de carga para pilhas AAA

0 A

Corrente de carga para pilhas AA

0 A

Detecção de defeito da bateria recarregável

Sim

Classe de proteção IP

IP 20

Peso unitário

185,000 g

Cor

Preto

Comprimento x largura x altura

100 x 80,5 x 43 mm

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bateria PowerSwap de 2600 mAh

BTRY-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Bateria de iões de lítio que pode ser utilizada em várias gambiarras LED PowerSwap. A bateria pode ser facilmente trocada, para que a lâmpada possa ser utilizada continuamente sem interrupção.