Extrator de óleo Combi
Extrator de óleo pneumático Combi
EXTRACTOR ÓLEO COMBI 90 LT
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Equipado com 6 sondas
4 flexíveis (Ø 5mm x 800mm, Ø 6mm x 800mm, Ø 7mm x 1000mm e Ø 8mm x 800mm) e 2 rígidas (Ø 5mm x 800mm e Ø 6mm x 800mm).
Equipado com 4 adaptadores rápidos
VW/Audi, BMW, Fiat JTD e PSA.
Fácil verificação do óleo
Com um sistema incorporado para limpeza da pré-câmara para uma visualização da quantidade de óleo retirada do motor.
Vazamento pneumático do tanque
Maior comodidade sem necessidade de vazamento por bujão (comprimento do tubo de descarga - 2 m).
Não indicado para óleo de travões nem qualquer tipo de carburante.
Fichas Técnicas(X)
Capacidade da caixa | 90 l |
Altura máx. | 1750 mm |
Capacidade do tabuleiro | 20 l |