Ferragem giratória para armário de canto VS COR Wheel Pro para 3/4 armários de parede
Ferragem giratória armário canto VS COR Wheel Pro OS 3/4
CANTO ROTATIVO SUP VS COR WHEEL PRO3/4
Art. 0683730058
EAN 4050642363243
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
As prateleiras são sustentadas por uma travessa que atravessa o armário na transversal
- Mecanismo praticamente invisível
- Pode ser instalado em armários normais
- Estabiliza o armário
Estrutura robusta, lacada, branco RAL 9010
- Proteção duradoura
- Fácil de limpar
Prateleira de madeira com galeria de aço com 7 mm de diâmetro a toda a volta, cromado de alto brilho
Design atrativo
Prateleira inteira, branca, 16 mm de espessura
- Grande espaço de arrumação
- Aproveita ao máximo o espaço nos armários de canto
Posicionamento das prateleiras regulável em altura, independentemente da altura do armário
- A grelha de orifícios de 40 mm permite um ajuste em qualquer momento
- Aproveitamento máximo do espaço
- Montagem posterior possível com facilidade
Capacidade de carga por prateleira de 12 kg
Prazo de entrega: aproximadamente 5 dias úteis após a receção da encomenda
Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para largura do armário | 600 mm |
Altura mín. da instalação | 609 mm |
Profundidade lateral | 600 mm |
Material | Aço / Madeira |
Superfície | Cromado /revestimento de pó |
Cor | Branco puro RAL 9010 |
Cor da base | Branco |
Número de prateleiras | 2 UNID |
Capacidade de carga | 24 kg |
Raio do fundo do tabuleiro | 240 mm |
Diâmetro | 480 mm |
Ponto de entrada máx. do armário | 265 mm |
Espessura mín. lateral | 16 mm |
Espessura máx. lateral | 19 mm |