Ferragem para porta basculante Kinvaro T 65 Com amortecimento integrado ajustável
Ferragem p/ porta basculante Kinvaro T 65
KINVARO T65
Art. F151147682
EAN 9003012517451
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Não são necessárias dobradiças para móvel na base superior
- Mantém a porta basculante aberta em qualquer posição a partir de 45°
- É possível montar outras unidades por cima
- Sem necessidade de manutenção
Frente
- Instalação simples
- Ajuste da altura: +/- 3 mm
Mecanismo de abertura apoiado por mola
- Abertura e fecho da porta basculante particularmente cómodos e fáceis
- Menor esforço
Os pesos das portas basculantes incluem sempre o puxador
Dimensões sujeitas a alterações. Sujeito a alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Vasta área de aplicação para portas basculantes com 300‒1200 mm de largura e 250‒600 mm de altura. Força da mola adequada para uma grande variedade de aplicações, desde portas basculantes pequenas e leves em madeira natural até modelos resistentes. Para portas basculantes de vários materiais e pesos, como por exemplo madeira, MDF, vidro, com uma grande variedade de caixilhos de alumínio ou madeira.
![]() | |
Adequado para altura mín./máx. do armário | 250-600 mm |
Adequado para largura mín./máx. do armário | 300-1200 mm |
Adequado para peso mín./máx. da tampa com pega incl. | 0,6-7,4 kg |
Profundidade mínima de montagem | 133 mm |
Ângulo de abertura | 100 Grau |
| Altura da porta basculante em mm | Peso da porta basculante com puxador em kg (mola preta em ambos os lados) | Peso da porta basculante com puxador em kg (mola amarela em ambos os lados) | Peso da porta basculante com puxador em kg (mola amarela num dos lados) |
| 250 | 2,4–7,4 | 1,8–4,2 | 0,9–2,1 |
| 300 | 2,0–6,3 | 1,4–3,4 | 0,7–1,7 |
| 350 | 1,7–5,4 | 1,0–2,9 | - |
| 400 | 1,5–4,7 | 0,8–2,5 | - |
| 450 | 1,3–4,2 | 0,7–2,2 | - |
| 500 | 1,3–3,9 | 0,6–2,0 | - |
| 550 | 1,3–3,4 | - | - |
| 600 | 1,3–3,1 | - | - |
| Atenção: Os pesos das portas basculantes incluem sempre o puxador. | |||
Cálculo do peso da porta basculante. Largura da porta basculante x altura da porta basculante x espessura da porta basculante x peso específico 1 + peso do puxador 2 = peso da porta basculante 1; peso específico do material MDF de 0,85 kg/dm3, aglomerado de 0,65 kg/dm3, abeto/pinho 0,45 de kg/dm3 Os puxadores de 2 barras devem ser tidos em conta com 0,1 kg por cada 100 mm de largura do puxador. Recomendamos a realização de testes prévios. | |||