Ferramenta para abrir roscas NES 1015 8 peças
Conjunto de ferramentas p/ abrir roscas NES 1015, 8 peças
AVIVADOR DE ROSCA EXTERIOR
Art.
1952001414
EAN 4056807684765
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
Paras roscas macho de 4-19 mm e 5/32-3/4", bem como para roscas fêmeas de 8-16 mm e 5/16-5/8".
- Fácil de ajustar a qualquer diâmetro e passo da rosca
- Sem necessidade de calibração
- Pode ser utilizado em roscas à esquerda e à direita
- Para roscas métricas e de polegadas com um ângulo de flanco de 60°
Material incluído:
- 1 ferramenta de reparação de rosca interior NES 21
- 1 ferramenta de reparação de rosca interior NES 22
- 1 lâmina de substituição para ferramenta de reparação de rosca interior NES 21
- 1 lâmina de substituição para ferramenta de reparação de rosca interior NES 22
- 1 tampa para ferramenta de reparação de rosca interior NES 21
- 1 tampa para ferramenta de reparação de rosca interior NES 22
- 1 ferramenta de reparação de rosca exterior NES 1A
- 1 lâmina de substituição para ferramenta de reparação de rosca exterior NES 1A
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças | 8 UNID |
Diâmetro mín. | 4 mm |
Diâmetro máx. | 38 mm |
Diâmetro mín./máx. | 4-38 mm |
Peso unitário | 1000,000 g |