Fita de cor para linhas finas em PVC
Fita de cor para linhas finas em PVC
FITA PARA CONTORNOS 6MMX33M
Art. 099200633
EAN 4065746736145
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
Fita adesiva altamente resistente à temperatura com excelente aderência a uma variedade de superfícies
- Adere durante pelo menos uma hora a uma temperatura de 150 °C.
- Perfeita para contornos
- Permanece no devido lugar durante o tempo necessário
- Não deixa resíduos quando removida
- Aplicações em que são utilizadas várias cores de tinta
- Ideal para reparar a pintura em veículos
Aviso
Temperatura ideal de aplicação de cerca de +15 °C a 30 °C. Não recomendada para utilização no exterior.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
Antes de aplicar o produto, as superfícies devem estar limpas, secas e isentas de pó, gordura, óleo e outros contaminantes.
Material de apoio | PVC |
Base aderente | Cola de borracha natural |
Cor | Azul escuro |
Largura | 6 mm |
Comprimento | 33 m |
Espessura | 0,15 mm |
Condições de resistência dinâmica à escamação a 25 mm | 6,5 N |
Alongamento de rutura | 180 % |
Resistência mín./máx. à temperatura | 0 a 150 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento | 15 a 30 °C |
Resistência a ultravioleta | Não |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / de 15°C a 30°C |