Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita interligável

FITA DUOTEC 25MMX2M

Art. 0894808003

EAN 4056807668291

Entre na sua conta para ver preços
Fita interligável

Art. 0894808003
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
Para fixação de vários tipos de objetos removíveis, tais como Telepass, acessórios para telemóvel, revestimentos, carpetes, frisos, projetores, sinais e kits de primeiros socorros.

Cola de acrílico


Excelente aderência a metal, plástico, vidro, tinta, madeira, pedra



Sistema de colagem em forma de cabeça de cogumelo


Não é necessário nenhum elemento de fecho, uma vez que adere a si própria (cabeças interligáveis)



Resistência a temperaturas elevadas


Vasta gama de aplicações



Espessura da ligação adesiva quando aplicada (duas tiras juntas incluindo adesivo): 5,9 mm

Aviso

Verifique a compatibilidade da área a colar antes da utilização.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Automóveis, casa, escritório, indústria, reparações, etc.

Instruções

As superfícies em que a fita será aplicada não devem ter massa lubrificante, poeira, partículas soltas e humidade. A temperatura de aplicação deve ser, no mínimo, de 20 °C. Remova a película protetora da superfície adesiva da fita e aplique-a na superfície com pressão. Para uma aderência ideal, aplique pressão constante durante alguns minutos e evite colocar carga na fita durante cerca de 2 horas. A aderência pode ser melhorada aquecendo as secções de fita a 60–80 °C durante cerca de 2 minutos. Em seguida, pressione as duas peças a colar uma contra a outra. Para separar as duas peças (desengate), levante uma secção da fita de um dos lados.

Design

40 cabeças/cm²

Base aderente

Acrílico

Material

Poliamida/poliuretano

Cor

Preto, Translúcido

Comprimento

2 m

Largura

25 mm

Espessura

4,5 mm

Espessura mín./máx. de vedação

5,4-5,4 mm

Resistência mín./máx. à temperatura

-30 a 93 °C

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / a 20°C e 50% de humidade relativa