Fresa para ranhuras para madeira Com broca de corte
FRESA DE RANHURAR 10MM
Art. 0612011100
EAN 4047376465183
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Elevada estabilidade e concentricidade, contornos precisos e uma longa vida útil
Em aço de alta qualidade e metal duro resistente ao desgaste
Trabalho seguro e impecável
Devido à brasagem de alta resistência das arestas de corte em metal duro
Armazenamento seguro das fresas
Devido à embalagem reutilizável fornecida
Versão:
- Diâmetro de 4–8 mm: TC sólido
- Diâmetro de 10–20 mm: Com pontas TC
Fichas Técnicas(X)
Adequada para tupias manuais
![]() | |
Material a ser tratado | Madeira macia, Madeira dura, MDF, HDF, Aglomerado (bruto), Aglomerado folheado, Aglomerado revestido, Contraplacado, Placa Multiplex |
Diâmetro (D) | 10 mm |
Comprimento efetivo (NL) | 20 mm |
Diâmetro da haste (d) | 8 mm |
Comprimento (L) | 60 mm |
Número de extremidades de corte | 2 UNID |
Adequado para tipo de máquina | Fresadora superior manual |
Material da extremidade de corte | Carboneto |