Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fresa para ranhuras para madeira Com broca de corte

FRESA DE RANHURAR 8MM

Art. 0612011080

EAN 4047376488601

Entre na sua conta para ver preços
Fresa para ranhuras para madeira Com broca de corte

Art. 0612011080
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
Para ranhuras, formatação e união de juntas em madeira macia, madeira dura e materiais de folhas

Elevada estabilidade e concentricidade, contornos precisos e uma longa vida útil


Em aço de alta qualidade e metal duro resistente ao desgaste



Trabalho seguro e impecável


Devido à brasagem de alta resistência das arestas de corte em metal duro



Armazenamento seguro das fresas


Devido à embalagem reutilizável fornecida



Versão:


  • Diâmetro de 4–8 mm: TC sólido

  • Diâmetro de 10–20 mm: Com pontas TC
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequada para tupias manuais

Material a ser tratado

Madeira macia, Madeira dura, MDF, HDF, Aglomerado (bruto), Aglomerado folheado, Aglomerado revestido, Contraplacado, Placa Multiplex

Diâmetro (D)

8 mm

Comprimento efetivo (NL)

20 mm

Diâmetro da haste (d)

8 mm

Comprimento (L)

55 mm

Número de extremidades de corte

2 UNID

Adequado para tipo de máquina

Fresadora superior manual

Material da extremidade de corte

Carboneto