Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

LÂMPADA DE TRABALHO A BATERIA ERGOPOWER CLAMP

LAMP-CORDL-LED-(ERGOPOWER CLAMP)

Art. 0827950300

EAN 4099618712708

Entre na sua conta para ver preços
LÂMPADA DE TRABALHO A BATERIA ERGOPOWER CLAMP

Art. 0827950300
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
Potente e durável. Graças ao sistema de fixação e à cabeça de luz flexível e rotativa, a lâmpada de trabalho LED pode ser utilizada de várias formas.

A derradeira versatilidade


Fixe-a praticamente em qualquer lugar, graças à sua abraçadeira e caixa de proteção em TPE de alta qualidade. Alternativamente, pode ser colocada de forma segura em pé. Além disso, um íman forte na parte inferior permite uma fixação fácil a superfícies de aço



Luminosidade personalizável


Escolha entre quatro intensidades luminosas distintas, de acordo com as suas necessidades, com uma função de memória que guarda a sua última definição:


  • 100 lúmenes (24 horas)

  • 300 lúmenes (8 horas)

  • 700 lúmenes (5 horas)

  • 1600 lúmenes (3 horas)


Iluminação flexível


A cabeça de luz roda aproximadamente 270° na horizontal e 300° na vertical, permitindo-lhe direcionar o feixe exatamente para onde precisa



Gestão de energia prática


Os três indicadores de capacidade da bateria e o indicador de carregamento informam relativamente ao estado da lâmpada. Carregue rapidamente utilizando um adaptador de 5 V 1 A (aprox. 5,5 horas) ou um adaptador de 5 V 2 A (aprox. 3,5 horas)



Construída para durar


  • Concebida para ambientes exigentes, esta lâmpada de trabalho é resistente ao pó, à água e a impactos, cumprindo as normas IP65 e IK06

  • Temperatura de funcionamento de -10° a 40°
AvisoCarregue o produto quando não estiver a utilizar a função de fixação.
Quando ligada à rede elétrica (modo CA) com o cabo de carregamento, apenas estão disponíveis dois níveis de brilho (300 lúmenes e 100 lúmenes).
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Índice de rendimento das cores (CRI) mín.

80

Fluxo mín./máx. de iluminação

100 / 1600 lm

Temperatura da cor

6500 K

Período mín./máx. de iluminação

3-24 h

Tempo de carga

3,5 h

Resistência ao impacto

IK06

Classe de proteção IP

IP 65

Tipo de proteção IP, lâmpada

IP 65

Tensão nominal

3,7 V

Bateria recarregável/capacidade da bateria

5200 mAh

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Classe de proteção

Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança

Classe de proteção da lâmpada

Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança

Potência nominal

11 W

Temperatura mín./máx. de funcionamento

-10 a 40 °C

Largura x altura x profundidade

104 x 175 x 95 mm

Número de LEDs

1 UNID

Material

PA 6 GF15 – Reforço de poliamida com fibra de vidro

Cor

Preto, Azul acinzentado RAL 5008