Lâmpada de trabalho LED a bateria ERGOPOWER FLAP
LAMP-CORDL-(ERGOPOWER FLAP)-W.TRIPOD
Art. 0827981000
EAN 4099618364990
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Cinco temperaturas de cor diferentes – adequadas para quase todos os setores/aplicações
- A tecnologia da bateria de iões de lítio e a proteção integrada contra sobrecarga permitem o carregamento e a operação simultâneos
- Quatro níveis de luz (função de memória): 10% (600 lm/16 h), 20% (1200 lm/8 h), 40% (2400 lm/4 h) e 100% (6,000 lm/2 h)
- Cinco temperaturas de cor: 2700 K, 3500 K, 4500 K, 5500 K e 6500 K
- Cabeças de lâmpada giratórias a 90° e rotativas a 330°
- Indicador de carga da bateria
- Altura mín./máx. do suporte: 1,20–2,24 m
- Sistema de libertação rápida que poupa tempo
- Leve, mas robusta
- Com pega para facilitar o transporte
- Material incluído: ERGOPOWER FLAP, suporte, fonte de alimentação com cabo de ligação de 5 m
Quando ligada à rede elétrica (modo AC) com o cabo de carregamento, apenas estão disponíveis dois níveis de brilho (1200 lúmenes e 600 lúmenes).
Se a inclinação for superior a 9°, fixe o suporte ao material base com parafusos/pregos.
Fichas Técnicas(X)
Produto adequado para utilização no interior e exterior; utilize apenas em áreas secas ou em ambientes fechados quando ligado à rede elétrica (IP20).
Design | Includes height-adjustable tripod 1.20–2.24 m |
Fluxo mín./máx. de iluminação | 600 / 6000 lm |
Período mín./máx. de iluminação | 2-16 h |
Tempo de carga | 5,5 h |
Resistência ao impacto | IK07 |
Tipo de proteção IP, lâmpada | IP 65 |
Carregador com proteção tipo IP | IP 20 |
Tensão nominal | 14,8 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 5200 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Classe de proteção da lâmpada | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Classe de proteção do carregador | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Tensão de carga mín./máx. | 100-240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Potência nominal | 45 W |
Comprimento do cabo de energia | 5 m |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -10 a 40 °C |
Temperatura de carga mín./máx. | 0 a 30 °C |
Largura x altura x profundidade | 102 x 1200 x 108 mm |
Tipo de ficha | C |
Classe de eficiência energética | E |
Número de LEDs | 288 UNID |
Material | Plástico/alumínio |
Cor | Preto, Cinzento, Vermelho |