Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lâmpada de trabalho LED a bateria Ergopower Mini 10W

LAMP-CORDL-LED-LIION-10W-1000LM-W.PLG

Art. 0981504118

EAN 4061975229410

Entre na sua conta para ver preços
Lâmpada de trabalho LED a bateria Ergopower Mini 10W

Art. 0981504118
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
Lâmpada de trabalho LED a bateria pequena, mas potente, resistente a elevada exposição ao pó e à água, com nível de proteção IP67

Lâmpada SMD LED


Bom condicionamento térmico para suportar uma saída de luz consistente



Dois modos de iluminação


1000 lm e 500 lm



Modo de funcionamento


Luz total – luz baixa – desligada



Indicador LED de carregamento


4 LED na parte traseira indicam o estado de carga da bateria



Carregamento


Através de cabo de carregamento com ligação USB-C



Pode ser utilizado com tripé


Suporte traseiro com furo M8



Dois ímanes fortes no suporte


Método de instalação adicional



Indicador da bateria

Aviso
  • Iões de lítio: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh

  • Fornecida com carregador de 5 V e 1 A com ficha UE e cabo USB-C
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Portátil, Com manípulo, Compact

Índice de rendimento das cores (CRI) mín.

70

Fluxo mín./máx. de iluminação

500 / 1000 lm

Temperatura da cor

6000 K

Período mín./máx. de iluminação

3-6 h

Tempo de carga

4,5 h

Resistência ao impacto

IK09

Classe de proteção IP

IP 67

Tensão nominal

5 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

4400 mAh

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Classe de proteção

Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança

Potência nominal

10 W

Temperatura mín./máx. de funcionamento

-10 a 40 °C

Largura x altura x profundidade

144 x 100 x 45 mm

Tipo de ficha

C

Número de LEDs

1 UNID

Material

Plástico

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Calha para lâmpadas de trabalho Ergopower

CALHA P/TRIPE ERGOPOWER

A calha pode ser utilizada para qualquer tripé com orifício M8 e M10 na parte superior