Ligador SV 20
Ligador, adaptador SV 20 simples s/base
LIGACAO SV20 SIMPLE AW 16MM
GRASS
SV20
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Material: Zinco fundido, niquelado
- Nível elevado de estabilidade
- Excelente acabamento
Maior cobertura do furo
Os possíveis danos na superfície do furo ficam escondidos
Grande espaço de encaixe para a cavilha
Absorve as tolerâncias de produção
Flancos excêntricos perfilados
- Os conectores são fixos fisicamente e por fricção
- Não se soltam sozinhos
Modelo com fenda AW 20
Excelente transferência de potência com posição inclinada para chave de fenda
Modelo de fenda PZ 2
Ideal para montagem/desmontagem pelo cliente final
Pode ser utilizado no lado oposto ao da instalação com furo de atravessamento (com fenda PZ2)
Possibilidade de ocultar os suportes
Modelo sem barra
- A prateleira pode ser instalada a partir de uma posição superior ou frontal
- Também é possível utilizar buchas ou lamelas de madeira
As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!
Fichas Técnicas(X)
Material | Zinco fundido |
Superfície | Niquelado |
Para espessura do material | 16 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!