Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Ligador de encaixe rápido 45°, ABC

UNIAO 45º ENCAIXE ABC HD

Art. 0885620056

EAN 4053479685120

Entre na sua conta para ver preços
Ligador de encaixe rápido 45°, ABC

Art. 0885620056

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 2 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Sistema modular de uniões roscadas para sistemas de travagem pneumática de veículos comerciais


  • Encaixe

  • Removível
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para tubos de plástico em conformidade com:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Descrição do modelo (S)

Heavy duty

Comprimento (L)

29,6 mm

Material da caixa de proteção

PA - Poliamida

Material da junta

Borracha de terpolímero etileno-propileno-dieno

Condições de temperatura mín./máx.

-40 a 100 °C

Pressão máx. de funcionamento

12,5 bar

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Alicate para freios, forma B Para alicates para freios de segurança

ALICATE TRAVA/FREIOS EXT CURV B 19-60MM

x 1 Un.
Conetor de encaixe rápido ABC reto

RACORD ENCAIXE MACHO HD ABC 15X1,5MM

x 5 Un.
Ligador de encaixe rápido ABC, reto

JUNÇÃO ENCAIXE ABC HD

x 2 Un.
Ligador de encaixe rápido ABC, reto

JUNÇÃO ENCAIXE ABC REG PARA HD

x 2 Un.
Conetor de encaixe rápido ABC reto

RACORD ENCAIXE MACHO HD ABC 12X1,5MM

x 5 Un.
Conetor de encaixe rápido ABC reto

RACORD ENCAIXE MACHO HD ABC 16X2MM

x 5 Un.