Ligador de encaixe rápido em T, ABC
Ligador de encaixe rápido em T ABC com clipe de montagem
RACORD RAPIDO DE ENCAIXE ABC EM T REG
Art.
0885620374
EAN 4046777091687
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
Com clipe de montagem
Sistema modular de uniões roscadas para sistemas de travagem pneumática de veículos comerciais
- Encaixe
- Removível
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para tubos de plástico em conformidade com:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
![]() | |
Descrição do modelo (S) | Regular (3x) |
Comprimento (L) | 27 mm |
Comprimento 2 (L2) | 26 mm |
Material da caixa de proteção | PA - Poliamida |
Material da junta | Borracha de terpolímero etileno-propileno-dieno |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 100 °C |
Pressão máx. de funcionamento | 12,5 bar |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!