Macho para máquina HSCo Multi, furo cego DIN 371/376
Macho para máquina, HSCo, universal, forma C
MACHO MULTIPERFOMANCE M8 FURO CEGO
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Utilização flexível em aparafusadoras a bateria e berbequins manuais, estacionários e de colunas
A haste poligonal evita o rodar na bucha de aperto, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos.
Apropriado para aplicações convencionais em centros de maquinagem CNC com pinças de aperto ou buchas de compensação
Conservação da haste cilíndrica com encaixe quadrado
Pode ser aplicado com segurança em quase todos os materiais
Ferramenta com geometria recém desenvolvida com um ângulo de corte reduzido, ângulo livre otimizado e micro geometria
Desempenho excecional
- Vida útil até três vezes maior em relação aos machos Würth sem revestimento
- Excelente extração de limalhas, evita a acumulação
Disponível exclusivamente na Würth
- É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente para a abertura de roscas.
- Para obter as correspondências de macho para máquina/material, consulte as tabelas gerais
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material a ser tratado | Aço |
Tipo de orifício | Orifício cego ≤ 2.5xD |
Adequado para tipo de máquina | Berbequim |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M8 |
Inclinação | 1,25 mm |
Comprimento | 90 mm |
Diâmetro do veio | 8 mm |
Tamanho do quadrado | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Material de corte | HSCo |
Superfície | Vaporizado |
Forma | C |
Diâmetro do orifício do núcleo | 6,8 mm |
Ângulo de rotação | 45° (direita) |
Tipo de haste | Combinação de haste poligonal e cilíndrica com ponta quadrada |
Tolerância do macho para corte de rosca | ISO 2X (6HX) |
Adequado para resistência à tração até | 1200 N/mm² |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Veracidade do indicador (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comportamento de corte (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Formação de aparas (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |