Máquina de corte universal EMS 2,0
Máquina elétrica de corte universal EMS 2.0
MULTICORTADORA ELECTRICA EMS 2.0
MASTER
EMS2.0
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Cursor de ajuste eletrónico
- Ajuste ideal do número de oscilações
- Nível mais baixo de vibrações e progressão mais rápida
Multifuncional
Uma máquina para uma vasta gama de aplicações, por exemplo cortar, serrar, lixar, etc.
Para utilizar em áreas de difícil acesso
Design compacto
Prática, leve e ergonómica
Fadiga mínima, mesmo quando se trabalha durante períodos prolongados.
Fichas Técnicas(X)
Adequada para cortar, lixar ou serrar
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Potência de entrada | 400 W |
Potência de saída | 220 W |
Taxa orbital mín./máx. em vazio | 11000-18500 1/min |
Curso de oscilação | 4 Grau |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Sextavado duplo |
Peso da máquina | 1,25 kg |
Comprimento do cabo | 5 m |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 06 |
WHETSTN-CUTKNFE
CASEINRT-HNDTL-(EMS400-EK16)
CASE-EMPTY-MASTER90/15
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!