Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Máquina de pintura Airless WAM 2100

Pulverizador de pintura AIRLESS WAM 2100
MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS WAM 2100

Art. 0701891210

EAN 4099618246951

Entre na sua conta para ver preços
Máquina de pintura Airless WAM 2100

Art. 0701891210
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
Máquina de pintura profissional e ergonómica com grande potência para aplicação de tintas plásticas, esmaltes, acrílicos, primários e vernizes.

Leve e fácil de utilizar em múltiplas aplicações


Ideal para trabalhos residenciais médios em decoração de interiores e exteriores, assim como em aplicações industriais médias de primários e esmaltes.



Controlo eletrónico da pressão


Mantém a pressão constante evitando falhas de caudal e permitindo excelentes acabamentos.



Potente motor elétrico refrigerado


Permite pulverizar com mangueiras de grande extensão sem perdas de pressão.



Motor fechado hermeticamente


Todas as partes do motor estão protegidas contra poeiras e sujidades, aumentando assim a vida útil da máquina.

Aviso

Como recomendação para o prolongamento da vida útil da máquina antes de cada utilização deve-se colocar duas gotas do nosso óleo, Art. 08930505, no circuito do pistão. Após a utilização é necessário fazer a limpeza do circuito, essa limpeza pode ser feita com água, produto limpeza industrial ou diluente.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Pressão máx. de funcionamento

227 bar

Largura

320 cm

Frequência

50 Hz

Altura

520 cm

Potência de entrada

1000 W

Comprimento

380 cm

Peso da máquina

17 kg

Tensão nominal

230 V

Descrição do modelo

MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS

WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

5

Incluído na encomenda:
1 x
Mangueira

MANGUEIRA AIRLESS 1/4X15M P/0701891210

Descrição: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Quantidade: 1 x
1 x
Peças de substituição - máquinas

PORTA BICOS 7/8 P/0701891210

Quantidade: 1 x
1 x
Filtro de substituição

FILTRO PULMÃO 30 MESH P/0701891210

Quantidade: 1 x
1 x
Filtro de substituição

FILTRO 200 P/0701891210

Quantidade: 1 x
1 x
Bocais de pistola pulverizadora Airless UNI-TIP®

BOQUILHA AIRLESS 517 AZUL

Quantidade: 1 x
1 x
Pistola de pintura Airless AG 500

PISTOLA AIRLESS AG 500

Descrição: Pistola de 500 bar para máquina de pintura Airless com base e bocal reversível.
Quantidade: 1 x
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Filtro de substituição

FILTRO MANGUEIRA SUCÇÃO P/0701891210

x 1 Un.
Extension

EXTENSÃO C/ROSCA 60CM P/0701891210

x 1 Un.
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.
x 1 Un.
Produto de limpeza industrial CLEAN

PRODUTO LIMPEZA INDUSTRIAL 5LT

Produto de limpeza especial com registo NSF para remover resíduos de fita adesiva, etiquetas e sujidade persistente
x 1 Un.
Diluente METAL COAT

DILUENTE METAL COAT 4L

Diluente universal à base de solventes aromáticos, cetonas, esteres e glicóis.