Máquina de soldar PinPuller-Spot com visor LCD
Soldador para reparação de chapa PinPuller-Spot com visor LCD
PIN PULLER - SPOT COM DISPLAY LCD
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Visor LCD para indicação simples do estado com uma seleção de programas pré-definidos
Mudança rápida para os valores de definição ideais de outras ferramentas ou modificação de parâmetros
Definição exata de tempo e corrente de soldadura para resultados reproduzíveis
Controlo digital e a mudança de fase
Proteção anticorrosiva virtualmente preservada
Os tempos de soldadura extremamente reduzidos a partir de 0,01 segundos evitam queimaduras na parte de trás da chapa.
As ferramentas estão sempre prontas a usar
Mudanças eliminadas graças a duas saídas independentes para diferentes ferramentas de remoção de mossas, por exemplo, pistola de soldadura, Dent Killer.
Simples e flexível
Apenas requer uma ligação elétrica de 230 V
Também adequado para ferramentas sem botão de disparo
Comutável para resolução automática com atraso de 0,5 segundos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
- Soldadura de elétrodos PinPuller
- Soldadura de arame ondulado
- Compressão com elétrodos de cobre
- Retração com elétrodos de carbono
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Potência nominal | 2 kVA |
Condições para potência nominal | a 50% do ciclo de trabalho |
Fusível principal | 16 A de ação lenta |
Classe de proteção IP | IP 21 |
Curto-circuito da corrente secundária | 1600 A |
Comprimento | 320 mm |
Largura | 180 mm |
Altura | 285 mm |
Número de fases | 1 UNID |
Tensão secundária | 7 V/CA |
Tomada para corrente de controlo | Renk, XLR |
Diâmetro da tomada | 13 mm |
Peso unitário | 16000,000 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!