Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Máquina perfuradora HKB 25-E

Máquina perfuradora HKB 25-E
PERFURADORA PARA METAL

Art. 07023261

EAN 4052703332823

Entre na sua conta para ver preços
Máquina perfuradora HKB 25-E

Art. 07023261
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
Utilização rápida e flexível em estaleiros de obras e oficinas. Perfuração em aço, aço inox e alumínio conduzida manualmente, até uma espessura de 20 mm. Diâmetro máximo de perfuração em aço e aço inox de 25 mm e em alumínio de 30 mm.

Trabalho muito seguro


Embraiagem de fricção para binário



Perfuração em locais de difícil acesso


Design elegante da máquina



Perfuração simples e segura


Também é possível efetuar furos sobrepostos com o berbequim central



Ajuste ideal da velocidade ao material a processar


Sistema eletrónico constante



Troca de brocas fácil e sem ferramentas


Adaptador QuickIN Plus



Trabalho rápido e confortável


Nova tecnologia de perfuração e geometria de corte especialmente desenvolvida para perfurar; o funcionamento é até 5 vezes mais rápido do que o de um berbequim sólido

Aviso

Não adequada para cartão prensado e aços ligados!

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ideal para aço, chapa fina, aço inox, alumínio e ferro fundido

Potência de entrada

1200 W

Potência de saída

680 W

Peso da máquina

3,3 kg

Velocidade mín./máx. de rotação com carga nominal

0-520 rpm

Diâmetro mín./máx. de perfuração da broca craniana no aço

14-25 mm

Diâmetro mín./máx. de perfuração da broca craniana no aço inoxidável

14-25 mm

Diâmetro mín./máx. de perfuração da broca craniana no alumínio

14-30 mm

Profundidade máx. de perfuração

20 mm

Adequado para macho de rosca máx. em aço

M12

Dispositivo de fixação de ferramenta

QuickIN Plus

Incluído na encomenda:
Broca centradora em metal p/ perfuradora m/c
1 x
Broca centradora em metal p/ perfuradora m/c

DRL-CENT-MET-CREDRL-0630950

Descrição: For HKB 25-E core drill
Quantidade: 1 x
Suporte p/ perfuradora de metal QuickIN Plus
1 x
Suporte p/ perfuradora de metal QuickIN Plus

CREDRL-MET-QI-TC-DRLDP20MM-D14MM

Descrição:
Diâmetro: 14 mm
With QuickIN Plus mount
Quantidade: 1 x
Handle
1 x
Handle

SP-HANDGRIP

Quantidade: 1 x
Óleo para máquinas de corte/perfuração, HKB 25-E
1 x
Óleo para máquinas de corte/perfuração, HKB 25-E

CUTOIL-DRILL-(CUT-COOL)-300ML

Descrição: For hand core drill HKB 25-E
Quantidade: 1 x