Megaohmímetro e medidor de resistência ao isolamento
MEDIÇÃO RESISTÊNCIA AO ISOLAMENTO
Art. 0715600080
EAN 4068362287831
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Medições precisas e confiáveis
O crescente mercado de veículos elétricos e híbridos, torna cada vez mais importante a precisão, das respetivas medições de tensão e de resistência.
Design resistente
Proteção contra impactos até uma altura de queda de 3 m.
Gráfico de barras
Apresenta o resultado da medição no habitual formato analógico.
Segurança
CAT III 1000 V e CAT IV 600 V
Funções
- De 0,1 mV a 1000 V para tensão CA/CC, com uma resolução de até 0,1 mV
- Autorange (seleção automática) e seleção manual
- Medição de resistência de 0,1 Ω a 40 MΩ com uma precisão de ±(1,0 % + 5)
- Medição de isolamento com parâmetros de tensão de 100 V a 1000 V (0,01 MΩ - 1MΩ) e uma corrente de teste de 0,5 mA para medições precisas de isolamento
- Teste de continuidade com proteção contra sobrecarga até 400 Vrms e um valor de resposta < 40 Ω
Fornecimento
- 2 fios de medição
- 2 pontas para medição de isolamento
- 6 pilhas AAA 1,5V
- 1 manual de instruções
- 1 bolsa
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 178 mm |
Ecrã | LCD monocromático |
Intervalo mín./máx. da tensão AC | 0,0001-1000 V |
Intervalo mín./máx. de tensão DC | 0,0001-1000 V |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Teste de continuidade, resistência eléctrica mín./máx. | 0-40 Ohm |
Resistência elétrica mín./máx. apresentada | 0-400 Ohm |
Classe de proteção IP | IP 00 |
Categoria de proteção contra sobretensão | CAT IV/600 V, CAT III/1000 V |
Designação da bateria | 1,5 V Micro AAA |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 6 UNID |
Comprimento x largura x profundidade | 178 x 89 x 48 mm |
Cor | Cinzento escuro, Azul |