Meias resistentes a cortes
1 PAR MEIAS ANTICORTE 36/39
Art. M451080005
EAN 4065746428729
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Conjunto de 1 par
48% polietileno, 38% poliéster prateado, 9% poliamida, 3% elastómero, 2% elastano.
- Meias resistentes a cortes, tecido testado em conformidade com a norma UNE EN 388:2016 (X3XXX) (PEÇA DE VESTUÁRIO NÃO CERTIFICADA).
- Feitas de uma mistura de polietileno de alto módulo.
- A camada exterior das meias contém polietileno para garantir a máxima proteção contra cortes.
- Ideais para utilização em tarefas com risco de corte.
- A estrutura elástica melhora o ajuste.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Cinzento |
Tamanho | 36-39 |
Material | 48% polietileno, 38% poliéster prateado, 9% poliamida, 3% elastómero, 2% elastano |
Lavável a | 40°C |
Número de meias | 1 Par |