Motor eletro-hidráulico CME 22
Cortadores hidráulicos, motor elétrico CME 22
MAQUINA CORTAR E DOBRAR FERRO CME 22
Art.
0701998100
EAN 4045989047628
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
Fornecido numa caixa de metal robusta e fácil de transportar
- Caixa de proteção do motor eletro-hidráulico em aço especial, para encaixe de cabeças de corte permutáveis ou dobráveis
- Para cortar varas em aço ou outras ligas metálicas com dureza máxima de R = 75 kg/mm2, diâmetro máximo de 22 mm e dobragem máxima de Ø 20 mm
- Curso de retorno do pistão automático ou manual, através de alavanca
- Fornecida com cabeças permutáveis
- corte/dobragem, máximo Ø 22 mm/20 mm
- Tipo de óleo do motor hidráulico: Óleo aprovado 0.6 l/ESSO NUTO H46, ou equivalente, HLP 46
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Altura | 240 mm |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Peso da máquina | 13,7 kg |
Potência de entrada | 1150 W |
Largura | 180 mm |
Tensão nominal | 230 V/CA |
Comprimento do cabo | 2,70 m |
Comprimento | 385 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!