Nível de bolha Ajustável, tipo 2, fresado
Nível de bolha, ajustável, tipo 2, fresado
NIVEL DE BOLHA LIGA LEVE EXTRA FORTE 1M
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
Perfil retangular estável de liga leve com elevada resistência e duas pegas
Duas superfícies de medição fresadas
- Atinge um grau muito elevado de precisão, mesmo em medições acima da cabeça
- 2 bolhas verticais e 1 bolha horizontal
Bolha vertical ajustável
- Permite a leitura a partir de diferentes perspetivas da bolha
Líquido de bolha fluorescente, altamente resistente à radiação UV
Bloco de bolha em vidro acrílico
- Fácil de limpar
- Excelente legibilidade e longa vida útil
Tampões de borracha para absorção de choques
Revestimento com pintura eletrostática vermelha
Precisão de medição
- Posição normal: 0,029° = 0,5 mm/m
- Medição acima da cabeça: 0,75 mm/m
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 100 cm |
Altura (H) | 60 mm |
Largura (B) | 24 mm |
Número de pegas | 2 UNID |
Número de ímanes | 2 UNID |
Precisão de medição (por comprimento) | 0,5 mm/m |
Precisão de medição para medições aéreas (por comprimento) | 0,75 mm/m |
Precisão de medição de graus | 0,029 graus |
Precisão de medição de graus para medições aéreas | 0,043 Grau |