Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Nivelador invisível para armários

Nivelador invisível para armários 130 kg
NIVELADOR INVIS

Art. 0683712101

EAN 4045989797684

Entre na sua conta para ver preços
Nivelador invisível para armários

Art. 0683712101

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Nivelador com capacidade de carga por par até 130 kg
  • Utilizável à direita com um correspondente à esquerda

  • A fixação efetua-se no furo da cavilha de Ø10 mm e com Parafusos ASSY Ø4 mm

  • Por trás do painel traseiro min. 15 mm

  • A posição da montagem da suspensão é variável em altura

  • Deslocamento vertical: 12 mm

  • Deslocamento horizontal: 10 mm

  • A afinação vertical e horizontal efetua-se à frente

  • Possibilidade de aplicação de tampa plástica branca semelhante a RAL 9003
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Capacidade de carga por par

130 kg

Espessura

49,5 mm

Ø do furo

35 mm