Engine oil CEREUS® X5 5W-30
OLEO MOTOR CEREUS X5 5W30 C1 5LT
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
100 % synthetic fuel economy oil for petrol and diesel light passenger car engines
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 5 l |
Tipo de óleo | Totalmente sintético |
Grau de viscosidade | 5W-30 |
Aprovado para óleos de motor | VDO C1-08 |
Aplicações recomendadas para óleos do motor | ACEA C3 |
Validade a partir da data de produção | 4 anos |
Densidade | 0,846 g/cm³ |
Condições de densidade | a 15°C |
Validade a partir da data de produção/condições | 4 anos / área de armazenamento fresca e seca, no recipiente original vedado |