Óleo para motor CEREUS X5 5W-30
OLEO MOTOR CEREUS X5 0W30 C2 5LT
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
Óleo 100% sintético para economia de combustível para motores de automóveis ligeiros de passageiros a gasolina e gasóleo
Caraterísticas
- Lubrificante 100% à base de material sintético, ideal para veículos que requerem um lubrificante com teor de SAPS médio em conformidade com a norma ACEA C2.
- Compatível com veículos equipados com DPF/FAP/TWC.
- A norma ACEA C2 relativa a economia de combustível destina-se a proporcionar economia de combustível em condições normais de condução.
- Proporciona proteção, limpeza do motor e maior vida útil do óleo.
- Bombeamento adequado de óleo no arranque, devido à alta eficiência a baixas temperaturas.
- A sua formulação tem excelentes propriedades antidesgaste e antioxidantes, e um elevado poder de dispersão de detergente que garante uma elevada proteção, limpeza do motor e uma maior vida útil do óleo.
Vantagens
- Mantém as propriedades do óleo entre as mudanças de óleo.
- Elevada durabilidade em pistões, cabeças de cilindros, anéis e blocos de cilindros.
Vantagens
- Mantém a devida lubrificação do motor entre as mudanças de óleo.
- Reduz o desgaste nos componentes do motor.
Estas instruções são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes para cada novo tipo de aplicação ou superfície a tratar.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 5 l |
Tipo de óleo | Totalmente sintético |
Grau de viscosidade | 0W-30 |
Aprovado para óleos de motor | VDO C2-04 |
Aplicações recomendadas para óleos do motor | ACEA C2 |
Validade a partir da data de produção | 4 anos |
Densidade | 0,832 g/cm³ |
Condições de densidade | a 15°C |
Validade a partir da data de produção/condições | 4 anos / área de armazenamento fresca e seca, no recipiente original vedado |