Parafuso autorroscante
DIN 7500-1 aço zincado, cabeça de queijo, Z, forma CE
DIN7500-CE-Z3-(A2K)-M6X16
Art. 401516 16
EAN 4050382071033
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os parafusos autorroscantes formam uma rosca de porca em orifícios e furos cegos fundidos e chapas de metal perfuradas e marcadas a laser. Ao contrário do corte de rosca, o autorroscante não interrompe a estrutura do material na rosca de receção. Em vez disso, o material é deslocado e endurecido a frio.
Elimina os cortes de rosca
Muito económico
Formação de roscas sem aparas
Grande sobreposição das laterais da rosca
Elevada capacidade de carga
Rocas de receção endurecida (rosca de porca)
Maior capacidade de carga
Alojamento da rosca com autobloqueio e sem folga
- Menor probabilidade de o parafuso se soltar
Proteção contra perda
A rosca formada corresponde a uma rosca métrica regular
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M6 |
Comprimento (l1) | 16 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 12 mm |
Altura da cabeça (k1) | 4,6 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Tamanho da fenda | PZ3 |
Normas | DIN 7500 |
Conforme RoHS | Sim |