Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafusos autoperfurantes

Disco cabeça de rebite branca PH galvanizado
PF.AUTOPER.CAB.REBITE LACADO BRANC

Art. 0208374213

EAN 4062856654901

Entre na sua conta para ver preços
Parafusos autoperfurantes

Art. 0208374213
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
Cabeça de rebite PH, branca

Características


  • Altura reduzida da cabeça para melhorar a estética da montagem.

  • Pode ser utilizado em aplicações onde são normalmente usados os rebites.

  • Não é necessário escarear a superfície a aplicar.

  • O pequeno rebaixamento sob a respetiva cabeça permite um melhor suporte de superfície.

  • Capacidade ideal de perfuração.

  • Tempo de montagem significativamente reduzido.

  • Diâmetro de perfuração exato.

  • Baixa pressão de avanço.

  • Força de aperto elevada.


Propriedades


  • Mecânicas: DIN 7504.

  • Limite de tolerâncias de forma e posição: Produto de Classe A, norma ISO 4759-1.

  • Revestimento superficial: Norma ISO 4042.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal x comprimento
mm
Espessura mínima
do material
mm
Espessura máxima
do material
mm
Diâmetro da cabeça
mm
Altura da cabeça
mm
Tipo de ponta Instalação em aço Art.-Nr.
Branco
Carga máx.
de tração
kg
Carga máx.
de cisalhamento
kg
Binário de aperto
Nm
3,5 x 9,5 0,8 2 7 1,3 PH2 118 70 1,54
3,5 x 13
4,2 x 13 1,8 3 8,2 1,4 164 98 2,45
4,2 x 16
4,2 x 19
4,2 x 25