Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pistola de agrafar pneumática, DKG 416

Pistola de agrafar pneumática DKG 416
AGRAFADOR PNEUMATICO DKG416
DKG416

Art. 07035480
EAN 4045727695364

Entre na sua conta para ver preços
Pistola de agrafar pneumática, DKG 416

Art. 07035480
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
Dispositivo muito leve e potente para aplicação de agrafos com 12,8 mm de largura e 4-16 mm de comprimento

Silencioso


O silenciador integrado protege o utilizador e as pessoas presentes



Risco mínimo de ferimentos


O punho com bloqueio de segurança evita o acionamento acidental do mecanismo



Longa vida útil


O filtro de ar integrado no punho protege contra a entrada de sujidade e pó



Trabalho sem fadiga


Carcaça leve em magnésio com punho em borracha para facilitar o manuseamento.

Aviso

Bocal de ligação não incluído na entrega.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Utilizada em móveis estofados, empacotamento, barreiras de vapor, isolamento, revestimentos e na indústria do mobiliário.

Capacidade do cartucho

157 UNID

Consumo de ar por impacto

0,3 l

Peso da máquina

0,7 kg

Ligação pneumática

R 1/4 pol.

Pressão mín./máx. de funcionamento

4-7 bar

Comprimento

238 mm

Largura

42 mm

Altura

152 mm

Diâmetro interior mín. da mangueira

6 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Agrafos tipo 80

AGRAFO P/703 548 DKG80-QTD.MIN.20000

Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
x 20000 Un.
Agrafos tipo 80

AGRAFO P/703 548 DKG80-QTD.MIN.20000

Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
x 20000 Un.
Agrafos tipo 80

AGRAFO P/703 548DKG80-QTD.MIN.20000

Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
x 20000 Un.
Agrafos tipo 80

AGRAFO P/703 548 DKG80-QTD.MIN.20000

Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
x 20000 Un.
Agrafos tipo 80

AGRAFO P/703 548 DKG80-QTD.MIN.20000

Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
x 20000 Un.
Agrafos tipo 80

AGRAFO P/703 548 DKG80-QTD.MIN.20000

Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
x 20000 Un.
Lubrificador de névoa pequeno Para ferramentas pneumáticas

OLEADOR INDIVIDUAL 1/4

Para ligação direta aos dispositivos móveis com ótima dosagem.
x 1 Un.
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.