Pistola de agrafar/pregar pneumática DKN 3065 combinada
Pist. agrafar + pregar pneu., DKN 3065 Combi
PISTOLA DE PREGAR E AGRAFAR
DKN3065 KOMBI
Art. 07035560
EAN 4047376211810
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Alternância entre disparo simples e disparo por contacto
Interrutor de dupla função
Ajuste de profundidade sem ferramentas
Permite o ajuste rápido da profundidade de colocação, protegendo as superfícies de trabalho
Sem ar de escape na área de trabalho
Saída de ar ajustável
Fácil resolução de problemas
Acesso sem ferramentas através da alavanca de fixação
Leve para um trabalho confortável
Carcaça em magnésio
Dimensões possíveis com agrafos | Largura do agrafo | Comprimento do agrafo |
Dimensões possíveis com pregos em T | Diâmetro do prego | Comprimento do prego |
Dimensões possíveis com pregos sem cabeça | Diâmetro do prego | Comprimento do prego |
Capacidade do carregador | Agrafos | Pregos em T |
10,7 mm | 30–67 mm | |
11,1 mm | 32–50 mm | |
11,2–11,7 mm | 32–67 mm | |
2,2 mm | 32–64 mm | |
2,5–2,7 mm | 44–64 mm | |
150 unidades | 100 unidades |
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Construção de casas pré-fabricadas, acabamento de interiores, placas de gesso cartonado, painéis de gesso, subestruturas, construção de interiores, marcenaria, trabalhos em madeira e carpintaria.
Capacidade do cartucho | 150 UNID |
Consumo de ar por impacto | 1,609 l |
Peso da máquina | 3,1 kg |
Ligação pneumática | R 1/4 pol. |
Pressão mín./máx. de funcionamento | 5-8 bar |
Comprimento | 375 mm |
Largura | 100 mm |
Altura | 330 mm |
Diâmetro interior mín. da mangueira | 9 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!