Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pistola de espuma PURLOGIC® Combipress

Pistola de espuma 1C Purlogic Combipress
PISTOLA APLICACAO PU PURLOGIC COMBIPRESS

Art. 08911526
EAN 4046778261003
Entre na sua conta para ver preços
Pistola de espuma PURLOGIC® Combipress

Art. 08911526
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
Pistola de metal revestido a PTFE de alta qualidade para aplicação de espuma pistolável monocomponente.

Vida útil longa


Pistola com corpo robusto de metal revestido a PTFE e carrinho roscado.



Sistema de vedação otimizado


Uma combinação de vedação significa que já não é necessário reajustar a vedação da agulha.



A dispensação de espuma pode ser controlada


A dispensação de espuma pode ser ajustada de forma variável – permitindo um padrão de pulverização limpo.

Aviso

Limpe bem o bocal da pistola e o carrinho adaptador com PURLOGIC® Clean após cada utilização. Carrinho adaptador protegido por um frenador; o carrinho deve ser protegido de novo com um frenador, caso seja substituído.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

A pistola é utilizada para aplicar espuma de poliuretano monocomponente. Todas as espuma disponíveis no mercado em latas de pulverização de aerossol com adaptador de aparafusar padrão são adequadas. A possibilidade de ajustar com precisão a quantidade de espuma de PU significa que a pistola é adequada para a dispensação controlada e o enchimento personalizado de juntas, permitindo assim uma instalação precisa e segura.

Instruções

Agite a lata de espuma vigorosamente e remova a tampa. Aparafuse a pistola na lata na vertical. Para se certificar de que não sai espuma pela parte lateral do adaptador, não hesite ao trabalhar (se necessário, remova com produto de limpeza para espuma PU, art. n.º 0892 160). Prima ligeiramente o gatilho para encher a pistola com espuma. A pistola está agora pronta a ser utilizada.


Posicione o fluxo de material necessário com o parafuso dispensador na parte traseira da pistola: Rodar para a direita reduz a saída de espuma; rodar para a esquerda aumenta a saída de espuma. Verifique que configuração lhe oferece excelentes resultados.

Material

Metal

Cor

Preto

Peso unitário

552 g

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Produto de limpeza para espuma PU PURLOGIC®

LIMPEZA DE POLIURETANO

Remove de forma rápida e simples os resíduos frescos de espuma PU
x 12 Un.
Produto de limpeza para espuma PU PURLOGIC®

PURLOGIC CLEAN

Remove de forma rápida e simples os resíduos frescos de espuma PU