Pistola de pregar pneumática DCN 4590
Pistola de pregar pneumática em bobina, DCN 4590
PISTOLA DE PREGOS PNEUMATICA
DCN4590
Art. 07035580
EAN 4045727695371
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Silencioso
O silenciador integrado protege o utilizador e as outras pessoas presentes
Risco mínimo de ferimentos
Bloqueio de segurança com unidade de contacto
Ajuste de profundidade sem ferramentas
Permite o ajuste rápido da profundidade de colocação, protegendo as superfícies de trabalho
É possível alternar entre disparo simples e disparo de contacto
Interrutor de dupla função
Ferramenta protegida
Proteção de plástico para o bloqueio de segurança
Orientação precisa do prego
Carregador ajustável em altura
Sem ar de escape na área de trabalho
Saída de ar ajustável
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Construção de casas pré-fabricadas, marcenaria, paletes, subestruturas
Adequado para comprimento mín./máx. de prego | 45-90 mm |
Adequado para diâmetro mín./máx. de prego | 2,5 - 3,8 mm |
Capacidade mín./máx. do cartucho | 200-300 UNID |
Consumo de ar por impacto | 2,97 l |
Peso da máquina | 3,5 kg |
Ligação pneumática | R 1/4 pol. |
Pressão mín./máx. de funcionamento | 5-8,3 bar |
Comprimento | 385 mm |
Largura | 145 mm |
Altura | 370 mm |
Diâmetro interior mín. da mangueira | 9 mm |
Trabalhos com pregos em carregadores de aço e de plástico | ||
Diâmetro do prego | Comprimento do prego | |
Carregador de aço | 2,5–3,8 mm | 50–90 mm |
Carregador de plástico | 2,5–2,9 mm | 45–75 mm |

TLBG-(F.DSN22/34/DCN4590/KOMBI)
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!